Riferimenti
Gapi:ORMV272
Rubix:999190900014623
Produttore:11B552G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B552G6-O-RING OR 27.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:27.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,50 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 92,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione