Riferimenti
Gapi:OR 120.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015773


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU37G6-O-RING OR 120.00X4.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:120.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,30 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 54,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione