Riferimenti
Gapi:OR 80.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015718


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BT50G6-O-RING OR 80.00X4.00 FPM75
11bt50g6-o-ring or 80.00x4.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,35 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 74,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione