Riferimenti
Gapi:11A769KO
Rubix:999190900046382

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 196,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : OR90444
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 196,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione