Riferimenti
Gapi:OR 4.10X1.60 NBR70
Rubix:999190900018808


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A010K6-O-RING OR 4.10X1.60 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.60 mm Diametro Interno mm:4.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,46 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 67,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione