Riferimenti
Gapi:ORMV5453
Rubix:999190900014123
Produttore:11A321G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A321G6-O-RING OR 54.50X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:54.50 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,12 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 69,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore