Riferimenti
Gapi:11A078K6
Rubix:999190900016297

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72,75 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A078K6-O-RING OR 72.75X1.78 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,75 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore