Riferimenti
Gapi:OR90250
Rubix:999190900019241
Produttore:11A431K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4500 126,59X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:126.59 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione