Riferimenti
Gapi:OR 39.00X2.00 FPM75
Rubix:999190900014655


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B591G6-O-RING OR 39.00X2.00 FPM75
11b591g6-o-ring or 39.00x2.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,18 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 91,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione