PK8252 BACK-UP RING 252 (4525) OR: 132,94 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8252
Rubix:999190900046687
Produttore:2PA252K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 132,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8252 BACK-UP RING 252 (4525) OR: 132,94 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:132.94 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 132,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione