Riferimenti
Valgan:OR 2075 18,77X1,78 SILICONE
Rubix:160000000069213

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2075 18,77X1,78 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione