Riferimenti
Gapi:OR865
Rubix:999190900016546
Produttore:11A585K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133,35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A585K6-O-RING OR 133.35X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:133.35 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133,35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore