Riferimenti
Gapi:OR 36.50X2.00 NBR70
Rubix:999190900017256


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B583K6-O-RING OR 36.50X2.00 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione