ORM2706 O-RING D.INT: 270,00 MM D.CORDA: 6,00 MM MAT: NBR 70 SH
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORM2706
Rubix:999190900046384

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : ORM2706 O-RING D.INT: 270,00 MM D.CORDA: 6,00 MM MAT: NBR 70 SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione