PK8225 BACK-UP RING 225 (4187) OR: 47,22 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:PK8225
Rubix:999190900046660
Produttore:2PA225K0
PK8225 BACK-UP RING 225 (4187) OR: 47,22 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno47,22 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PK8225 BACK-UP RING 225 (4187) OR: 47,22 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:47.22 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno47,22 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore