Riferimenti
Valgan:OR 189 100X5,34 FP75
Rubix:160000000419757

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 189 100X5,33 FP75
OR 189 100X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,33 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 27,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore