Riferimenti
Gapi:ORV880
Rubix:999190900014003
Produttore:11A764G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 181 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A764G6-O-RING OR 181.00X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:181.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 181 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,20 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 57,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore