Riferimenti
Net Seals:01.OREP0.144000
Rubix:999220805068823


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R EPDM 70SH 144-3250 D.063,17X2,62 01.OREP0.144000
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:63.17 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione