Riferimenti
Gapi:OR90465
Rubix:999190900019429
Produttore:11A799K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 456,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 81800 456,06X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:456.06 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 456,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,68 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 34,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione