67181457-O-RING OR 38,00 3,00 80 NBR NB8028 (MESCOLA 80 NBR NB802803)

O-Ring OR NBR 80

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67181457
Rubix:999250613003797
Produttore:67181457
67181457-O-RING OR 38,00 3,00 80 NBR NB8028 (MESCOLA 80 NBR NB802803)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67181457-O-RING OR 38,00 3,00 80 NBR NB8028 (MESCOLA 80 NBR NB802803)


Gli O-rings sono anelli circolari di sezione circolare. Sono realizzati tramite vulcanizzazione da stampo. La funzione di tenuta è ottenuta tramite la deformazione radiale o assiale della sua sezione a montaggio avvenuto.

Applicazioni

Gli O-rings sono usati prevalentemente per tenute statiche di parti non in movimento e per tenute dinamiche di elementi di macchina in movimento. In determinate particolari condizioni è anche possibile utilizzare gli O-rings per entrambe le applicazioni. Con appropriati materiali e sedi è possibile l’applicazione fino a 1000 bar di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno38 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A80 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione