Riferimenti
Gapi:OR 390.00X3.50 NBR70
Rubix:999190900018239


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 390 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BR08K6-O-RING OR 390.00X3.50 NBR70
11br08k6-o-ring or 390.00x3.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 390 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione