Riferimenti
Gapi:ORMV092
Rubix:999190900014569
Produttore:11B489G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B489G6-O-RING OR 9.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:9.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore