2ERAE145-GUARNIZIONE RAE 01721 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE145
Rubix:999190900039101
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE145-GUARNIZIONE RAE 01721 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:17.21 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 28,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

