Riferimenti
Gapi:OR90212
Rubix:999190900019179
Produttore:11A369K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4087 21,82X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:21.82 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,84 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 85,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione