PK8460 BACK-UP RING 460 (81550) OR: 393,07 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8460
Rubix:999190900046828
Produttore:2PA460K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 393,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8460 BACK-UP RING 460 (81550) OR: 393,07 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:393.07 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 393,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione