Riferimenti
Gapi:OR90463
Rubix:999190900019427
Produttore:11A797K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 430,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 81700 430,66X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:430.66 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 430,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,87 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 60,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione