Riferimenti
Gapi:11A470K6
Rubix:999221201000937


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A470K6-O-RING OR 24.60X3.60 NBR70
11a470k6-o-ring or 24.60x3.60 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,54 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 106,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione