Riferimenti
Gapi:ORM854
Rubix:999190900016773
Produttore:11A486K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A486K6-O-RING OR 85.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:85.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,01 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 63,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione