Riferimenti
Gapi:ORM05618
Rubix:999190900018995
Produttore:11B455K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B455K6-O-RING OR 5.60X1.80 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.80 mm Diametro Interno mm:5.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,26 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 74,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione