Riferimenti
Gapi:ORM0615A
Rubix:999190900019744
Produttore:11B183K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM 6,00 X 1,50 NBR 90SH 11B183K0-GUARNIZIONE
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:6.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,88 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 80,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore