Riferimenti
Gapi:OR 456.06X3.53 NBR70
Rubix:999190900016494


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 456,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A465K6-O-RING OR 456.06X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:456.06 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 456,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore