Riferimenti
Gapi:ORMV4525
Rubix:999190900014882
Produttore:11B945G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B945G6-O-RING OR 45.00X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:45.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,71 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 61,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore