Riferimenti
Gapi:ORM412
Rubix:999190900017266
Produttore:11B597K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B597K6-O-RING OR 41.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:41.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,41 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 57,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione