Riferimenti
Gapi:OR 172.00X3.00 NBR70
Rubix:999190900017790


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 172 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BH67K6-O-RING OR 172.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:172.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 172 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,93 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 46,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione