Riferimenti
Gapi:OR124
Rubix:999190900016335
Produttore:11A211K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A211K6-O-RING OR 31.42X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:31.42 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore