Riferimenti
Gapi:11BY42K6
Rubix:999190900018685

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BY42K6-O-RING OR 35.00X5.00 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,22 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 50,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione