Riferimenti
Gapi:OR90159
Rubix:999190900019151
Produttore:11A246K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3500 126,67X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:126.67 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,60 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 73,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore