Riferimenti
Gapi:ORMV783
Rubix:999190900015092
Produttore:11BG02G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BG02G6-O-RING OR 78.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:78.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore