2ERAE473-GUARNIZIONE RAE 06191 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE838
Rubix:999190900039196
Produttore:RAE838
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE473-GUARNIZIONE RAE 06191 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:61.91 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61,91 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

