Riferimenti
Gapi:OR 159.50X8.40 NBR70
Rubix:999221201001127


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 159,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B74NK6-O-RING OR 159.50X8.40 NBR70
11b74nk6-o-ring or 159.50x8.40 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 159,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione