PK8393 BACK-UP RING 393 (62400) OR: 608,08 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8393
Rubix:999190900046790


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 608,08 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8393 BACK-UP RING 393 (62400) OR: 608,08 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:608.08 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 608,08 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione