Riferimenti
Gapi:OR90462
Rubix:999190900019426
Produttore:11A796K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 417,96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 81650 417,96X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:417.96 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 417,96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,63 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 59,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione