Riferimenti
Valgan:OR 2200 50,52X1,78 FP75
Rubix:160000000419528

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2200 50,52X1,78 FP75
OR 2200 50,52X1,78 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,08 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 7,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione