Riferimenti
Gapi:OR 12.50X1.80 NBR70
Rubix:999190900018994


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B441K6-O-RING OR 12.50X1.80 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.80 mm Diametro Interno mm:12.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,58 IVA esclusa
/ 2000 Unità
€ 61,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione