2ERAE641-GUARNIZIONE RAE 18374 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 18374 00353 L1
Rubix:999190900039270
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE641-GUARNIZIONE RAE 18374 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:183.74 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 183,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

