• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(9225)
  • Guarnizioni dinamiche(10.497)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni statiche
  5. Prodotti di tenuta statica
  6. O-ring
  7. ANELLO ANTIESTRUSIONE BRS444

ANELLO ANTIESTRUSIONE BRS444

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Euroring:BS444
Rubix:999190900097220
ANELLO ANTIESTRUSIONE BRS444
brand logo

Riepilogo info tecniche

Materialeptfe

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO ANTIESTRUSIONE BRS444


BACK-UP RING Modello:BRS Altezza:2.50 mm Materiale:PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeptfe
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

BACK-UP RING 106 OR: 4,42 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA106K067012259-O-RING OR 12,00 5,00 80 FKM FP8094 ( MESCOLA 80 FKM FP809402)11A439K6-O-RING OR 151.99X3.53 NBR7067194035-O-RING OR 48,00 4,00 90 NBR NB9071 ( MESCOLA 90 NBR NB907101)11A786G6-O-RING OR 297.80X6.99 FPM7567195092-O-RING OR 8,50 2,00 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)O.RING TENUTA BASE 4WE10 R900017456GUARNIZIONE OR 2037 9,25X1,78 NBR11B480K6-O-RING OR 7.00X2.00 NBR7067188195-RASCHIATORE AE40 50 58,6 5,3 NB9055 (MESCOLA 90 NBR NB905501)11BE46K6-O-RING OR 28.00X3.00 NBR7011A186G6-O-RING OR 7.59X2.62 FPM75OR90122 O-RING 122 (3112) D.INT: 28,25 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH67027415-O-RING OR 107,54 3,53 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)PK8266 BACK-UP RING 266 (4800) OR: 202,79 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata