Riferimenti
Gapi:ORV109
Rubix:999190900013700
Produttore:11A186G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A186G6-O-RING OR 7.59X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:7.60 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore