67188195-RASCHIATORE AE40 50 58,6 5,3 NB9055 (MESCOLA 90 NBR NB905501)

Raschiatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67188195
Rubix:999210507002527
Produttore:67188195
67188195-RASCHIATORE AE40 50 58,6 5,3 NB9055 (MESCOLA 90 NBR NB905501)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore

Documenti

Dettagli del prodotto : 67188195-RASCHIATORE AE40 50 58,6 5,3 NB9055 (MESCOLA 90 NBR NB905501)


The AE 40 is a single acting wiper. Because it is pressed against the rod, dirt is wiped from the surface by the action of the rod as it retracts.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore