Riferimenti
Gapi:OR 18.00X5.00 FPM75
Rubix:999190900016058


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BY06G6-O-RING OR 18.00X5.00 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,76 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 76,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione