Riferimenti
Gapi:OR 10.00X1.80 NBR70
Rubix:999190900018997


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B481K6-O-RING OR 10.00X1.80 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.80 mm Diametro Interno mm:10.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,07 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 85,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore